› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 80A 800A protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N80TMD4
Cod. Produttore XT3N80TMD4
Cod. EAN 8015644019624

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 80-800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli XT3N con corrente nominale da 80 A e potere di interruzione fino a 800 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre funzionalità avanzate per la gestione delle sovracorrenti e dei cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie alla tecnologia di alta qualità Rexel. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 ... 56 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 800 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 80A 800A protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali industriali