› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060283R1
Cod. Produttore 1SDA060283R1
Cod. EAN 8015644627454

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Interruttore con rilascio a stato solido
  • Terminali: Frontali solidi
  • Standard: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2006
  • Conformità: Direttive Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso a 4 poli della serie SACE Tmax T, modello T6S 800 PR221DS-LS/I, con corrente nominale di 800 A. Caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, è progettato per installazioni fisse garantendo elevata affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici principali. La costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. È consigliato l'uso con cavi o barre isolate e l'esecuzione di prove di tipo specifiche sull'installazione per garantire prestazioni ottimali. La manovra è facilitata da un comando ergonomico con indicazioni visive di stato on/off e di intervento (trip). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A per impianti industriali