› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060273R1
Cod. Produttore 1SDA060273R1
Cod. EAN 8015644627355

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello AB1SDA060273R1, è progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Destinato a un utilizzo con corrente nominale fino a 800 A e configurato a 4 poli, questo dispositivo si caratterizza per il tipo di collegamento a bullone, che assicura una connessione solida e duratura. La sua struttura fissa a installazione incassata permette un montaggio stabile e sicuro, ideale per applicazioni industriali e civili. L'interruttore è dotato di un comando manuale con indicazione visiva dello stato (on/off/tripped) per un controllo immediato e intuitivo. La compatibilità con cavi o barre isolate e la possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull’installazione ne garantiscono la conformità alle normative di sicurezza. Questo apparecchio è privo di protezione integrata dalle dispersioni a terra, pertanto è consigliabile l’abbinamento con dispositivi di protezione dedicati. Questa soluzione si inserisce nella gamma SACE Tmax T, sinonimo di prestazioni elevate e durata nel tempo, offrendo un equilibrio ottimale tra sicurezza, funzionalità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A industriale