› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 80 kA 160 A termomagnetico per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N80TMA4
Cod. Produttore XT2N80TMA4
Cod. EAN 8015644009441

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 80-800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di morsetti: Frontali
  • Interruttore termomagnetico: TMA R 80
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 80 kA e portata nominale fino a 160 A. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo preciso e una lunga durata nel tempo. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 80 I3=400...800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 800 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 80 kA 160 A termomagnetico per impianti elettrici residenziali e industriali