› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 63A 630A termomagnetico per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H63TMD4
Cod. Produttore XT1H63TMD4
Cod. EAN 8015644695217

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Terminali: frontali
  • Interruttore: termomagnetico TMD
  • Portata corrente: 63-630 A
  • Normativa: EN 60947-1, -2, -3
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 63 A e potere di interruzione di 630 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicura sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia avanzata integrata. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 63-630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 63A 630A termomagnetico per impianti residenziali e industriali