› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A Tmax T6N industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060203R1
Cod. Produttore 1SDA060203R1
Cod. EAN 8015644626617

Informazioni principali

  • Voltaggio: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di intervento: 3150-6300 A
  • Serie: SACE Tmax T
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Normativa: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello T6N 630 TMA 630-6300 4P. Progettato per applicazioni elettriche con collegamento a bullone, garantisce una protezione affidabile fino a 630 A. La tipologia costruttiva è a installazione fissa, ideale per quadri elettrici industriali e civili. La struttura robusta e compatta assicura un’elevata capacità di interruzione e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, con possibilità di eseguire test specifici sull’installazione utilizzando cavi o barre isolate. Il design prevede manopole di comando con indicazioni di stato ON, OFF e TRIPPED per una gestione semplice e sicura del circuito. La tecnologia TMA consente la regolazione e verifica delle soglie di intervento, garantendo massima affidabilità e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A Tmax T6N industriale