› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054409R1
Cod. Produttore 1SDA054409R1
Cod. EAN 8015644555078

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Serie: SACE Tmax T
  • Norme: EN 60947-2:2017
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS-I, con corrente nominale di 630 A e configurazione 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce un'elevata capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con tensione nominale di esercizio fino a 690 V e corrente di corto circuito fino a 70 kA. Il dispositivo presenta un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e si caratterizza per la tecnica a installazione fissa. È dotato di accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) e consente l'utilizzo di cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il prodotto è realizzato in Italia e offre massima affidabilità e sicurezza per la protezione delle linee elettriche, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali e civili