› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054408R1
Cod. Produttore 1SDA054408R1
Cod. EAN 8015644555061

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di 690V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, con capacità di interruzione elevata (Icu fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V), garantisce massima sicurezza e affidabilità in impianti elettrici industriali e commerciali. Il dispositivo è dotato di comando a leva con indicatore di stato (on/off/tripped) e sistema di collegamento a bullone per un’installazione fissa da incasso. Consente il collegamento con cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, offre un’eccellente combinazione di robustezza, protezione e facilità di manutenzione, ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali e civili