› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054401R1
Cod. Produttore 1SDA054401R1
Cod. EAN 8015644554996

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, con tensione di isolamento Ui pari a 1000 V e tensione di impulso Uimp di 8 kV, garantisce elevate prestazioni di protezione e sicurezza. La capacità di interruzione è di 70 kA a 230 V, 50-60 Hz, con una corrente di cortocircuito nominale (Icu) variabile in funzione della tensione, fino a 100 kA a 230 V. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e tecnica a installazione fissa da incasso, con possibilità di utilizzo di cavi o barre isolate, secondo le specifiche di installazione. Il range di cablaggio per conduttori in rame è da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Presenta indicazioni di stato chiare con segnalazioni ON, OFF e TRIPPED, e include accessori per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti. Prodotto in Italia, combina robustezza e affidabilità per applicazioni elettriche industriali e civili di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali e civili