› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060251R1
Cod. Produttore 1SDA060251R1
Cod. EAN 8015644627133

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Connessione: Terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax T, modello PR221DS-LS/I con corrente nominale di 630 A e 4 poli. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. La tipologia costruttiva è fissa, adatta a installazioni fisse, con un meccanismo di comando manuale chiaro e intuitivo. Il dispositivo è caratterizzato da un’alta capacità di interruzione e da una struttura robusta, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e sicurezza. L’installazione richiede l’uso di cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove specifiche di tipo per garantire la conformità. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. La costruzione è conforme agli standard ABB, garantendo qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali