› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060233R1
Cod. Produttore 1SDA060233R1
Cod. EAN 8015644626952

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Normative: EN 60947-2, CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T6N 630 PR222DS/P-LSI IN 630 4P è un apparecchio da incasso progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Ha una corrente nominale di 630 A e un funzionamento a 4 poli, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche fisse. Il dispositivo è dotato di meccanismi di segnalazione dello stato di funzionamento (on, off, tripped) e consente prove di tipo specifiche per l'installazione, utilizzando cavi o barre isolate, come indicato nella documentazione tecnica. La costruzione è robusta e compatta, adatta all'uso in impianti industriali e civili con tensioni fino a 750 V. L'interruttore è caratterizzato da un sistema di protezione senza integrazione di dispositivi di protezione dalle dispersioni a terra. La tecnologia di comando e controllo è avanzata, con possibilità di test di intervento e regolazioni precise per garantire la massima sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali