› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054400R1
Cod. Produttore 1SDA054400R1
Cod. EAN 8015644554989

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme CEI: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e potenza di interruzione fino a 70 kA a 690 V. Progettato per applicazioni industriali e civili, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia avanzata conforme alla normativa IEC 60947-2, con tensione di isolamento di 1000 V e frequenza 50-60 Hz. Il dispositivo è predisposto per collegamenti con raccordo a bullone e può essere installato con cavi o barre isolate, assicurando massima sicurezza e versatilità. La struttura è compatta e modulare, con possibilità di montaggio a incasso fisso. Il range di sezione per il collegamento in rame varia da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il prodotto non integra protezione dalle dispersioni a terra. Made in Italy, garantisce qualità e affidabilità tipiche del marchio ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A per impianti industriali