›

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060254R1
Cod. Produttore 1SDA060254R1
Cod. EAN 8015644627164

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T6H 630 PR222DS/P-LSIG IN 630 4P F, progettato per la protezione di circuiti elettrici principali con tipo di collegamento a raccordo a bullone. Questo apparecchio fisso a installazione fissa offre una corrente nominale di 630 A con protezione integrata contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione dalle dispersioni a terra. È indicato per l'impiego in impianti industriali e civili, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. La costruzione modulare e compatta consente un'installazione semplice e sicura con cavi o barre isolate, rispettando le specifiche tecniche richieste. Il dispositivo è dotato di meccanismi di comando chiari, con indicazioni visive di stato on/off e di intervento (trip), facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A industriale