› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054403R1
Cod. Produttore 1SDA054403R1
Cod. EAN 8015644555016

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido PR222DS/P-LSIG
  • Normativa: EN 60947-2:2017
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax T5H 400 di ABB, progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Questo apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza 50-60 Hz. Dotato di collegamento a bullone e compatibilità con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², assicura un fissaggio sicuro con coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo integra funzionalità di comando ON/OFF e indicazioni visive dello stato tramite leva e segnalazioni CLACK. È caratterizzato da un design robusto e dimensioni compatte, ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono affidabilità e sicurezza nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A industriale