› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 63-630A termomagnetico XT3N per impianti industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N63TMD4
Cod. Produttore XT3N63TMD4
Cod. EAN 8015644019617

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 63-630 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 63 a 630 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il modello XT3N offre prestazioni elevate con un design compatto, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di caratteristiche tecniche avanzate, assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Questo dispositivo è adatto per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, offrendo un controllo preciso e una risposta rapida alle sovracorrenti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 63-630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 44,1 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 630 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 63-630A termomagnetico XT3N per impianti industriali e commerciali