› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 50A 500A termomagnetico uso residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H50TMD4
Cod. Produttore XT1H50TMD4
Cod. EAN 8015644013516

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4
  • Corrente: 50-500 A
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Termomagnetica
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con portata nominale di 50 A e capacità di interruzione fino a 500 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è adatto per applicazioni residenziali e industriali. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, che facilita l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Ideale per la gestione efficiente del carico elettrico e la prevenzione di sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 50A 500A termomagnetico uso residenziale industriale