› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 50A 500A termomagnetico per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N50TMD4
Cod. Produttore XT1N50TMD4
Cod. EAN 8015644013158

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 50-500 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 50 A e capacità di interruzione fino a 500 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e una costruzione robusta, ideale per l’installazione su guide DIN. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità del servizio elettrico, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 50A 500A termomagnetico per impianti residenziali e industriali