› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 50-500A termomagnetico applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C50TMD4
Cod. Produttore XT1C50TMD4
Cod. EAN 8015644012977

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Interruttore termomagnetico: Rilascio TMD
  • Corrente regolabile: 50-500 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 50 a 500 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo sicurezza e prestazioni elevate grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La configurazione a 4 poli consente una gestione efficiente delle correnti trifase, mentre la tecnologia integrata assicura un funzionamento preciso e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 50-500A termomagnetico applicazioni industriali e civili