› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N4TMD4
Cod. Produttore XT2N4TMD4
Cod. EAN 8015644009311

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Campo di regolazione: 4-40 A
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura l'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La configurazione a 4 poli permette una gestione efficace delle fasi, mentre il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Questo dispositivo è ideale per la protezione di circuiti elettrici complessi, assicurando sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 4-40 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,8 ... 4 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali