› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A tecnologia LS/I per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N40LS-I4
Cod. Produttore XT4N40LS-I4
Cod. EAN 8015644696030

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Magnetotermico
  • Rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con corrente nominale di 40A, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia LS/I per una risposta precisa e affidabile in caso di sovraccarichi e cortocircuiti, assicura elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo un controllo ottimale e una facile integrazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce stabilità e performance costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 40 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

0,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A tecnologia LS/I per impianti residenziali e industriali