› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A 400A protezione termomagnetica impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4L40TMA4
Cod. Produttore XT4L40TMA4
Cod. EAN 8015644022891

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 40-400 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 40
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: CE, RoHS II
  • Standard: EN 60947-1/2/3
  • Anno marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con taratura magnetotermica da 40 A e corrente nominale fino a 400 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali, assicura sicurezza e continuità operativa. La costruzione robusta e la precisione nella taratura permettono un controllo efficiente della corrente, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione selettiva. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4L 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,49 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 400 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A 400A protezione termomagnetica impianti residenziali industriali