› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A Tmax T5N industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054329R1
Cod. Produttore 1SDA054329R1
Cod. EAN 8015644554248

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale In di 400A e tensione nominale Ue di 690V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2 con isolamento Ui pari a 1000V e frequenza di funzionamento 50-60Hz. La capacità di interruzione nominale (Icu) varia da 40 a 70 kA in funzione della tensione di esercizio, garantendo elevata sicurezza e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta un tipo di collegamento a raccordo a bullone e una costruzione da incasso con tecnica a installazione fissa. È compatibile con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’interruttore integra la funzione CLACK per l’indicazione dello stato e non dispone di protezione dalle dispersioni a terra integrata. Prodotto in Italia, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A Tmax T5N industriale