› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A TMA impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054478R1
Cod. Produttore 1SDA054478R1
Cod. EAN 8015644555153

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 2000-4000 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Polo: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Termomagnetica TMA R
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, modello 1SDA054478R1, con portata nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni industriali, garantisce un’elevata capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla norma IEC 60947-2. Dispone di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone e installazione fissa da incasso. Il dispositivo supporta cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm² e richiede una coppia di serraggio di 25 Nm. È dotato di indicatori di stato ON, OFF e TRIPPED per una facile verifica visiva. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata ABB, assicura protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità nell’alimentazione elettrica. Prodotto in Italia, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A TMA impianti industriali e civili