› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A TMA 400-4000 A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054451R1
Cod. Produttore 1SDA054451R1
Cod. EAN 8015644555559

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 400-4000 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: dal 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Progettato per l’installazione fissa da incasso, garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Conforme alla normativa IEC 60947-2, con capacità di interruzione elevata (Icu fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V) e isolamento fino a 1000 V. Dotato di indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED e meccanismo CLACK per segnalazione visiva. Idoneo per cavi e barre isolate con ampia gamma di sezioni da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. Realizzato in Italia, offre robustezza e durata, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza elettrica e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A TMA 400-4000 A