› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054357R1
Cod. Produttore 1SDA054357R1
Cod. EAN 8015644554552

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un grado di isolamento Ui pari a 1000 V e una capacità di interruzione elevata fino a 70 kA a 230 V. Il dispositivo è adatto per proteggere circuiti elettrici in sistemi trifase o bipolari, con tipologia di collegamento a raccordo a bullone e montaggio fisso da incasso. La costruzione robusta assicura elevata affidabilità e sicurezza, con protezione contro le dispersioni a terra non integrata. Il prodotto supporta cavi in rame con sezione da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. È dotato di maniglia di comando con indicazione visiva dello stato (on, off, tripped) e possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull’installazione con cavi o barre isolate. Made in Italy, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A per impianti industriali