› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054331R1
Cod. Produttore 1SDA054331R1
Cod. EAN 8015644554262

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5N 400 PR222DS/P-LSIG IN 400 4P F, progettato per applicazioni di protezione elettrica in impianti industriali e civili. Caratteristiche principali: - Corrente nominale (In) di 400 A, adatto per circuiti con tensione nominale fino a 690 V. - Corrente di cortocircuito nominale (Icu) variabile da 40 a 100 kA a seconda della tensione di esercizio (230-690 V). - Conforme alla normativa IEC 60947-2 con tensione di isolamento Ui pari a 1000 V e tensione di impulso Uimp di 8 kV. - Tipologia costruttiva da incasso con tecnica a installazione fissa. - Collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. - Assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra. - Range di cablaggio per conduttori in rame da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. - Disponibile con accessori quali SOR, UVR, AUS (SY + 1Q + K51). - Indicatore di stato con segnalazione visiva ON, OFF e TRIPPED tramite meccanismo CLACK. - Progettato per l’uso con cavi o barre isolate, raccomandando l’esecuzione di prove di tipo specifiche sull’installazione. Il prodotto è realizzato in Italia e garantisce elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità per la protezione dei circuiti elettrici principali in ambienti industriali e commerciali. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell’interruttore, sottolineando affidabilità, sicurezza e conformità normativa, senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A per impianti industriali