› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A 1000V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063443R1
Cod. Produttore 1SDA063443R1
Cod. EAN 8015644660673

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di interruttore: Fisso con terminali frontali
  • Corrente nominale: 400 A
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Normative: EN 60947-1, -2, -3
  • Certificazioni: Marcatura CE 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T5L400 PR222DS/P-LSIG IN400 4PFFC10, progettato per applicazioni in corrente continua e alternata con tensioni fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantisce un'installazione fissa sicura e affidabile. Questo dispositivo offre una protezione efficace contro sovracorrenti con regolazioni precise tramite il relè PR221DS integrato, assicurando la massima sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per impieghi industriali e commerciali che richiedono un'interruzione affidabile e duratura della corrente. La costruzione robusta e il design compatto facilitano l'integrazione in quadri elettrici, mentre la tecnologia avanzata assicura prestazioni elevate e conformità alle normative IEC 60947-2. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 1000V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A 1000V AC industriale