› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A 1000V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063440R1
Cod. Produttore 1SDA063440R1
Cod. EAN 8015644660642

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali per cavo rame
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo rilascio: stato solido in AC
  • Certificazioni: CE conforme direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T5 da 400 A, progettato per applicazioni in corrente alternata e continua fino a 1000 V AC/DC e 1150 V AC. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e sistema di montaggio da incasso con tecnica a installazione fissa, garantendo un’installazione sicura e stabile. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con caratteristiche di alta capacità di interruzione conformi alla norma IEC 60947-2. Realizzato in Italia, è compatibile con accessori per test di intervento e regolazioni di protezione personalizzabili, assicurando massima flessibilità nell’uso industriale e civile. La struttura robusta e il design compatto permettono un’ottima integrazione negli impianti elettrici, con connessioni in serie per applicazioni fino a 1000 V DC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 1000V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A 1000V AC industriale