› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 4 poli 4000A uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073462R1
Cod. Produttore 1SDA073462R1
Cod. EAN 8015644773120

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità CE: EN 60947-1,2,3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU & 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da quadro elettrico ABB SACE Emax 2 E4.2V/MS 4000 4P FHR, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questa apparecchiatura è caratterizzata da una struttura robusta in acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Disponibile sia in versione fissa sia estraibile, garantisce flessibilità di installazione e manutenzione. Il dispositivo è dotato di un’unità di protezione elettronica Ekip, che monitora costantemente le condizioni operative e interviene in caso di anomalie, assicurando un’elevata affidabilità e sicurezza. Il quadro comandi frontale include leve manuali per la carica delle molle di chiusura, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche di intervento della protezione. L’interruttore è progettato per operare con correnti nominali elevate fino a 4000 A, con capacità di interruzione di cortocircuito adatta per impianti industriali complessi. È conforme alle normative internazionali IEC e UL, garantendo compatibilità e sicurezza secondo gli standard più rigorosi. La configurazione a quattro poli (4P) consente l’interruzione simultanea delle fasi e del neutro, assicurando una protezione completa del circuito. Il sistema di molle di chiusura e apertura è segnalato tramite indicatori visivi che facilitano le operazioni manuali e di manutenzione. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione affidabile per la protezione di impianti elettrici industriali e commerciali, combinando elevate prestazioni elettriche con un design funzionale e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E4.2V/MS 4000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

510 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

4000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

4000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 4000A uso industriale