› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400-4000A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054443R1
Cod. Produttore 1SDA054443R1
Cod. EAN 8015644555474

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 400-4000 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2003
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello 1SDA054443R1, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce elevata capacità di interruzione fino a 70 kA (a 230 V) e conformità alla normativa IEC 60947-2 con tensione di isolamento di 1000 V e impulso di tensione nominale di 8 kV. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e protezione meccanica con manopola di comando ON/OFF/TRIPPED con indicatore visivo CLACK. Il raccordo è studiato per cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’apparecchio è realizzato per installazione fissa da incasso, con design compatto e robusto, ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione. Prodotto in Italia, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400-4000A per impianti industriali