› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 32A termomagnetico per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B32TMD4
Cod. Produttore XT1B32TMD4
Cod. EAN 8015644694517

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Interruttore termomagnetico: Rilascio TMD
  • Intervallo corrente: 32-450 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con potere di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 32 A. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici residenziali e industriali, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Costruito con materiali resistenti e dotato di un design compatto, consente un’installazione semplice e veloce su guida DIN. Ideale per la gestione e il controllo delle linee elettriche, assicura prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 32A termomagnetico per impianti residenziali e industriali