› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 32A 450A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N32TMD4
Cod. Produttore XT1N32TMD4
Cod. EAN 8015644013134

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 32-450 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 450 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da una corrente nominale di 32 A e integra funzioni di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un montaggio modulare semplice e una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 32A 450A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili