› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 320A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054324R1
Cod. Produttore 1SDA054324R1
Cod. EAN 8015644552695

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400 con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2, garantisce un'alta capacità di interruzione fino a 70kA a 230V e 50kA a 690V, con un grado di isolamento di 1000V e un impulso di tensione di 8kV. L'apparecchio è adatto per installazioni fisse con collegamento a bullone e un campo di utilizzo che prevede cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Offre protezione e affidabilità in impianti elettrici industriali e civili, con indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED e possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione. Realizzato in Italia, è compatibile con accessori di controllo e protezione aggiuntivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 320A industriale