› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 3200A T5N Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054477R1
Cod. Produttore 1SDA054477R1
Cod. EAN 8015644555146

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 320-3200 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Terminali: Terminali frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello AB1SDA054477R1, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato per l'installazione fissa, è dotato di collegamento a bullone e un range di cavi in rame da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. Garantisce un'elevata capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con valori di Icu fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, e una tensione di isolamento di 1000V. Il dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e compatta, con indicatore di stato on/off/trip integrato per facilitare la gestione e la manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono sicurezza e affidabilità elevate. Prodotto in Italia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 3200A T5N Tmax T