› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 3200A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073457R1
Cod. Produttore 1SDA073457R1
Cod. EAN 8015644773076

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Emax 2, modello E4.2N/MS 3200 4P FHR (codice 1SDA073457R1). Si tratta di un interruttore principale a quattro poli (4P) con capacità di interruzione adatta per applicazioni di media tensione bassa (low voltage). Caratteristiche principali: - Struttura in acciaio con meccanismo operativo integrato, poli isolati indipendenti con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase. - Disponibile in versione fissa o estraibile (withdrawable). - Versione fissa con terminali propri per il collegamento al circuito di potenza. - Versione estraibile composta da parte mobile e parte fissa, con contatti di disconnessione tra le due parti. - Pannello frontale dotato di leva per carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip, indicatore stato aperto/chiuso, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazione meccanica di sgancio e indicatore di carica molle. - Capacità nominale di corrente elevata, adatta per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. - Conforme alle normative IEC 60947, EN 60947, CEI EN 60947, IEC 61000, UL 1066 e UL 489, e direttive europee per bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. - Certificazioni aggiuntive per mercati russo (GOST) e cinese (CCC). Funzioni di sicurezza e utilizzo: - Progettato per operare entro i limiti nominali di tensione e corrente indicati sulla targhetta dati. - Dotato di unità elettronica di protezione che monitora e interviene in caso di condizioni di guasto, comandando l’apertura rapida dei poli. - Indicazioni visive e meccaniche per lo stato operativo e la carica delle molle, garantendo un controllo sicuro durante le operazioni manuali. - Istruzioni di sicurezza dettagliate per il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e la manutenzione, rivolte a personale qualificato. - Possibilità di movimentazione e installazione con appositi accessori di sollevamento. In sintesi, questo interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici in impianti di media tensione bassa, con particolare attenzione alla sicurezza, alla facilità di manutenzione e alla conformità normativa. Questa descrizione integra le informazioni tecniche e visive presenti nel manuale tecnico ABB SACE Emax 2 (pagine 1-20) e le specifiche fornite nel documento prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E4.2N/MS 3200 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

510 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

66 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

3200 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

3200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 3200A per impianti industriali