› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 4 poli 3200A media tensione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073459R1
Cod. Produttore 1SDA073459R1
Cod. EAN 8015644773090

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Interruttore sezionatore
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Montaggio: orizzontale posteriore
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Tipo: Air Circuit Breaker

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E4.2V/MS 3200 4P FHR, caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che integra meccanismo operativo, poli e componenti ausiliari. Ogni polo è isolato e contiene parti di interruzione e trasformatori di corrente dedicati. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, la versione fissa è dotata di morsetti per il collegamento diretto al circuito di alimentazione, mentre la versione estraibile si compone di una parte mobile e una parte fissa con contatti di disconnessione per un’installazione modulare e flessibile. Il pannello frontale presenta leve per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche di intervento, garantendo un controllo intuitivo e sicuro. L’interruttore è conforme alle normative IEC 60947 e UL 1066, con certificazioni internazionali tra cui GOST e CCC, garantendo elevati standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Il prodotto è progettato per applicazioni di media tensione con configurazione a quattro poli (4P), corrente nominale fino a 3200 A, capacità di interruzione e servizio elevate, e può essere installato rispettando rigorosi criteri di sicurezza e manutenzione. La struttura modulare permette operazioni di trasporto, stoccaggio e manutenzione agevoli, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla protezione dell’apparecchiatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E4.2V/MS 3200 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

510 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

3200 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

3200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 3200A media tensione industriale