› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 32-320A termomagnetico protezione trifase industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S32TMD4
Cod. Produttore XT4S32TMD4
Cod. EAN 8015644022228

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Regolazione corrente: 32-320 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: Secondo EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 32 a 320 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli stress elettrici. La configurazione a 4 poli permette una gestione efficace della corrente trifase, mentre la tecnologia integrata offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12,8 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 320 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 32-320A termomagnetico protezione trifase industriale e civile