› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 32-320A termomagnetico protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4L32TMD4
Cod. Produttore XT4L32TMD4
Cod. EAN 8015644022884

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente termomagnetica: 32-320 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Tipo di collegamento: Terminali frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con potere di interruzione elevato, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici fino a 320 A. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La tecnologia avanzata integrata permette una gestione ottimale delle sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità operativa e la protezione delle apparecchiature collegate. Ideale per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni durature. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4L 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12,8 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 320 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 32-320A termomagnetico protezione impianti industriali e civili