› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 32-320 A termomagnetico per applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N32TMD4
Cod. Produttore XT2N32TMD4
Cod. EAN 8015644009403

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 32-320 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale da 32 a 320 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Il dispositivo offre sicurezza e prestazioni elevate, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente del circuito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22,4 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 32-320 A termomagnetico per applicazioni industriali e civili