› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A Tmax XT3N protezione termomagnetica impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069104R1
Cod. Produttore 1SDA069104R1
Cod. EAN 8015644698003

Informazioni principali

  • Corrente nominale 250-2500 A
  • Tipo 4 poli fissi
  • Terminali frontali
  • Rilascio termomagnetico TMD R
  • Neutro completamente dimensionato
  • Contatti ausiliari AUE 2 contatti
  • Tensione nominale 400 Vac
  • Serie SACE Tmax XT

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT3N 250, con portata nominale di 250 A e potere di interruzione fino a 2500 A. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali e civili, supporta tensioni fino a 690 V AC e 500 V DC. Dotato di comando manuale con leva ergonomica e indicatori di stato, assicura sicurezza e facilità d'uso. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti in condizioni di carico variabile. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A FULLY RATED NEUTRAL WITH: AUE 2 CONTACTS 400Vac x RHx XT1..XT4 F/P RHE LH XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED.

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A Tmax XT3N protezione termomagnetica impianti industriali e civili