› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A termomagnetico TMA per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250TMAN
Cod. Produttore XT4N250TMAN
Cod. EAN 8015644695927

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 250-2500 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità CE: EN 60947-2/3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre una capacità di interruzione elevata e un funzionamento preciso. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere la continuità e l’efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A termomagnetico TMA per impianti industriali e civili