› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A potere interruzione 2500A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250TMA4
Cod. Produttore XT4N250TMA4
Cod. EAN 8015644695903

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250-2500 A
  • Poli: 4 fissi
  • Terminali: frontali
  • Rilascio: termomagnetico TMA R
  • Corrente neutro: 50% della fase
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 250 A e potere di interruzione fino a 2500 A. Progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell’uso industriale e civile. Il dispositivo è caratterizzato da un funzionamento preciso e da una costruzione robusta, ideale per applicazioni che richiedono una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 4 poli consente una gestione completa delle fasi, assicurando continuità e stabilità nell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A potere interruzione 2500A protezione impianti industriali e civili