› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063422R1
Cod. Produttore 1SDA063422R1
Cod. EAN 8015644660413

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T4L250 PR221DS-LS/I IN250 4P FFC 10 è un apparecchio da incasso a installazione fissa progettato per proteggere circuiti elettrici fino a una tensione nominale di 1000 V AC/DC e 1150 V AC. Dotato di collegamento a bullone, garantisce connessioni sicure e affidabili. Questo dispositivo è caratterizzato da un elevato potere di interruzione conforme alla normativa IEC 60947-2, con valori di corrente nominale fino a 250 A e una capacità di interruzione adatta ad applicazioni industriali e commerciali. Il design modulare e compatto facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre le funzioni di test integrato e indicazione dello stato (on, off, tripped) assicurano un controllo semplice e immediato. Realizzato in Italia, questo interruttore è ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A per impianti elettrici industriali e civili