› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A LSIG protezione termica magnetica per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4L250LSIG4
Cod. Produttore XT4L250LSIG4
Cod. EAN 8015644024963

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Rilascio: EKIP LSIG
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione di 250A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di 4 poli, assicura un controllo efficace delle linee elettriche, integrando funzioni di protezione termica, magnetica e di sovracorrente (LSIG). Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata precisione e robustezza, offrendo una gestione ottimale della corrente e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, assicurando performance costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSIG R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A LSIG protezione termica magnetica per impianti industriali e civili