› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A frontale per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4D2504
Cod. Produttore XT4D2504
Cod. EAN 8015644021092

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 250 A
  • Terminali: frontali
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Normativa: EN 60947-1, 2, 3
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con corrente nominale di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un'elevata capacità di interruzione e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. La configurazione a 4 poli consente una gestione efficace delle correnti trifase, migliorando la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT4D 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

160 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

3,6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A frontale per impianti industriali e civili