› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250LSI4
Cod. Produttore XT4N250LSI4
Cod. EAN 8015644696108

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: Solido (LSI)
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità CE: EN 60947-2, EMC, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con capacità di interruzione di 25 kA e corrente nominale di 250 A. Dotato di tecnologia EKIP C per una protezione avanzata e affidabile, include funzione DIP LSI che combina protezione magnetotermica e differenziale per garantire sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Configurato a 4 poli, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo efficace e una gestione ottimale degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili