› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A con rilascio elettronico EKIP-I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250I4
Cod. Produttore XT4N250I4
Cod. EAN 8015644696085

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con corrente nominale di 250A, progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per la gestione sicura di circuiti elettrici ad alta potenza, assicurando la massima efficienza e sicurezza. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A con rilascio elettronico EKIP-I per impianti industriali e civili