› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 2500A media tensione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058988R1
Cod. Produttore 1SDA058988R1
Cod. EAN 8015644613471

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Moving Part
  • Funzione: Switch-Disconnector
  • Serie: SACE Emax
  • Compatibilità: E3N/MS
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Nuovo modello: Versione aggiornata

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 2500 A, progettato per applicazioni di media tensione. Caratterizzato da un design robusto e compatto, garantisce elevata affidabilità e protezione nei sistemi elettrici industriali. Ideale per la gestione sicura e efficiente della distribuzione elettrica, offre funzioni di controllo e sicurezza integrate per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per installazioni in quadri elettrici di potenza, assicura prestazioni ottimali in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3N/MS 2500A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli 2500A media tensione industriale