› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 2500A FHR per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073453R1
Cod. Produttore 1SDA073453R1
Cod. EAN 8015644773038

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Sezionatore interruttore
  • Montaggio: Fisso, orizzontale
  • Certificazione: CE secondo EN 60947
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E2.2N/MS 2500 4P FHR, progettato per applicazioni elettriche di bassa tensione. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che ospita un meccanismo operativo avanzato, poli isolati singolarmente con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Disponibile in versione fissa o estraibile, garantisce flessibilità di installazione e manutenzione. L’interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione in caso di condizioni di guasto, con comando di apertura rapido tramite bobina di sgancio. Il pannello frontale integra comandi manuali per la carica delle molle, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche per una gestione intuitiva e sicura. Il dispositivo è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni di compatibilità elettromagnetica e sicurezza. È progettato per operare entro i limiti di tensione e corrente nominali indicati, con capacità di interruzione elevata e affidabilità garantita anche in condizioni di sovraccarico o cortocircuito. La gamma comprende modelli con configurazione a 4 poli, adatti a sistemi trifase con neutro esterno, e integra accessori per alimentazioni ausiliarie e protezioni aggiuntive. Ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni nel controllo e protezione delle reti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

366 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

66 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2500 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2500 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 2500A FHR per impianti industriali