› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 2500A EKIP DIP LSI WMP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073052R1
Cod. Produttore 1SDA073052R1
Cod. EAN 8015644769024

Informazioni principali

  • Descrizione: E2.2S 2500 EKIP DIP LSI 4P WMP
  • Funzione: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Serie: SACE Emax 2
  • Rilascio: Stato solido in AC EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: Aperto-Chiuso
  • Compatibilità: Interruttore E2.2S 2500

Descrizione del prodotto

E2.2S 2500 EKIP DIP LSI 4P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Questo apparecchio da incasso, con tecnica a innesto, è dotato di un'unità di protezione Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che permette la misurazione, il monitoraggio e la protezione del circuito in caso di condizioni di guasto. La configurazione è a quattro poli (4P), ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica. L'interruttore supporta correnti nominali fino a 2500 A e assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, con un sistema di apertura rapido e affidabile tramite bobina di sgancio. La struttura robusta e il sistema modulare consentono un'installazione semplice e una manutenzione facilitata, garantendo continuità operativa e protezione dalle dispersioni a terra. Questo dispositivo è conforme alle normative internazionali IEC e UL, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2500 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 2500A EKIP DIP LSI WMP